| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51201769 Herst.-Nr.: 1115632 EAN/GTIN: 4063151039394 |
| |
|
| | |
| LWL-Patch-Kabel FOC-LC:AA-LC#1115632 OS2-Duplex-Jumper, Singlemode, LC-LC, APC-Schliff, Länge 3 m Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Kabeltyp: | Breakout | Länge: | 3 m | Mantel-Farbe: | gelb | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,04* | € 22,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,17* | € 43,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,91* | € 44,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 44,82* | € 46,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,37* | € 51,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|