Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51201812 Herst.-Nr.: 1115557 EAN/GTIN: 4063151039660 |
| |
|
| | |
| LWL-Patch-Kabel FOC-ST:PA-ST#1115557 OM2-Duplex-Jumper, Multimode, ST-ST, UPC-Schliff, Länge 2 m Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Kabeltyp: | Breakout | Länge: | 2 m | Mantel-Farbe: | orange | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,37* | € 21,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,44* | € 39,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,64* | € 40,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,93* | € 42,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,12* | € 46,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|