| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51205954 Herst.-Nr.: 771-9395/267-501 EAN/GTIN: 4055143881081 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Cca,Stecker 771-9395/267-501 konfektionierte Anschlussleitung Cca Stecker/offenes Ende 5-polig Kod. A H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm² 5 m 2,50 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Stecker | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 5000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,18* | € 44,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,44879* | € 47,36879* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,8601* | € 48,7301* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,22* | € 49,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,18* | € 50,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|