Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51207862 Herst.-Nr.: 1119950000 EAN/GTIN: 4050118041491 |
| |
|
| | |
| Deckel Schraubverschluss HDC IP68 24B MD Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 57 mm | Höhe: | 19 mm | Tiefe: | 181 mm | Ausführung des Gehäuses: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,47* | € 25,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,536* | € 25,796* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,4504* | € 28,4104* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,02* | € 29,04* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,50* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|