Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SPTAF 1/ 3-3#1301492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 16 A, Push-in-Federanschlu
Leiterplattenklemme, 3-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 16 A, Push-in-Federanschlu
Artikel-Nr.:
     6012B-51215330
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1301492
EAN/GTIN:
     4063151545345
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme SPTAF 1/ 3-3#1301492

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
12,8 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
€ 5,46*
ab € 0,66936*
€ 0,84936*
5 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 0,6731*
€ 0,8531*
23 Tage
nicht lagernd
140
€ 4,45*
ab € 0,69829*
€ 0,88829*
22 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 0,7197*
€ 0,9097*
Lager 6012
140
Frei Haus
ab € 0,72765*
€ 0,92765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 0,92765*
€ 1,1039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86765*
€ 1,0325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72765*
€ 0,8659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 129,871* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.