Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-GEGENMUTTER M8X1,0 LGY 51730214


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PA-GEGENMUTTER M8X1,0 LGY 51730214
Artikel-Nr.:
     6012B-51216311
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     51730214
EAN/GTIN:
     4064728295137
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

PA-GEGENMUTTER M8X1,0 LGY 51730214

Gegenmutter PA-LOCKNUT M8X1,0 LGY
Gegenmutter
M 8
Schlüsselweite: 12mm
lichtgrau
Polyamid

Anwendungsgebiete: Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Gute Öl- und chemische Beständigkeit
Zum Kontern eines SKINDICHT® VENT Druckausgleichselements an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Nutzen: In den Größen M6x0,75 und M8x1,0 erhältlich
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.