EPIC SIGNAL M23 D6 TWIST N 9.5-13.5 (1) 381166483
Kabelstecker EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST N 9.5-13.5 (1)
Kabelstecker
M 23 Signal
M23 Schwarz (N)
Klemmbereich (min./max.): 9.5mm - 13.5mm
Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Zur Verwendung mit passenden TWIST-Gegenstücken der Serie EPIC® SIGNAL M23
Zur Übertragung von Feedback- und Resolversignalen vom Servomotor zum Frequenzumrichter
Nutzen: Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss
Zuverlässiger Schutz vor elektromagnetischen Störungen durch integrierte EMV-Kabelverschraubung
TWIST-Schnellverriegelungssystem ermöglicht einfaches Verbinden mit dem Gegenstück (Verriegelung erfolgt bereits nach einer Viertelumdrehung) TWIST ist mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar
Gehäuse kann sowohl mit Einsatz für Buchsen- als auch Stiftkontakte genutzt werden (separat erhältlich)
Sichere Signalübertragung auch in rauen Umgebungen