Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3R6 KUPFER KABELSCHUH 16 M6 63207081


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3R6 KUPFER KABELSCHUH 16 M6 63207081
Artikel-Nr.:
     6012B-51217582
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63207081
EAN/GTIN:
     4064728607473

3R6 KUPFER KABELSCHUH 16 M6 63207081

Kabelschuh 3R6 COPPER CABLE LUG 16 M6
Kabelschuh
Für Querschnitt: 16mm²
M6
Kupfer
Anwendungsgebiete: Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr- und feindrähtigen Rundleitern der Klassen 2 und 5 nach DIN EN 60228
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Hält Temperaturen bis +180 °C stand
Kompatibel zu gleichermaßen hitzebeständigen ÖLFLEX® HEAT-Leitungen/Einzeladern (zB Produktreihe ÖLFLEX® HEAT 180)
Hitzebeständigkeit in 1000 Prüfzyklen mit ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen getestet, nach DIN EN IEC 61238-1-1
Bei der Nutzung von Rohrkabelschuhen aus Kupfer werden an der Kontaktstelle geringere Übergangswiderstände erzeugt als bei Rohrkabelschuhen aus Edelstahl
Zur Verwendung mit KLAUKE-Crimpwerkzeugen geeignet
Weitere Informationen:
Farbe der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Nennquerschnitt:
16 mm²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 89,78*
€ 114,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 118,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,70*
€ 141,253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,53*
€ 139,8607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,37*
€ 133,7203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,25*
€ 128,8175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,28*
€ 111,0032
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.