| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51227167 Herst.-Nr.: 41.427.3032.8 EAN/GTIN: 4049088527241 |
| |
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 41.427.3032.8 RST® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 6 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP66 | Art der konfektionierten Leitung: | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Gesamtlänge: | 3000 mm | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,3614* | € 11,5514* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,4542* | € 11,6642* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 8,2266* | € 11,9366* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 13,2509* | € 19,1209* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,53* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 583,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|