Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Anbaurahmen IP67 VS-V1-F- #1419185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Anbaurahmen IP67 VS-V1-F- #1419185
RJ45-Anbaurahmen IP67 VS-V1-F- #1419185
Artikel-Nr.:
     6012B-51251394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419185
EAN/GTIN:
     4046356540384
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Kontakteinsätze

RJ45-Anbaurahmen IP67 VS-V1-F- #1419185

Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zinkdruckguss, Anschlussart: Kupplung, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,35*
€ 52,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,34*
€ 52,10*
€ 5,00*
ab € 43,04*
€ 54,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,85*
€ 55,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419182
ab € 37,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1419186
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.