Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 09670005476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federkontakt 09670005476
Federkontakt 09670005476
Artikel-Nr.:
     6012B-51253654
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670005476
EAN/GTIN:
     5713140086593
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Federkontakt 09670005476

Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,13...0,33 mm², AWG 26 ... AWG 22
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..0,33 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,13..0,33 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
4,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4991*
€ 0,6391*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5142*
€ 0,6542*
2 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,66*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4924*
€ 0,8097*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6542*
€ 0,7785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5742*
€ 0,6833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5542*
€ 0,6595
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5142*
€ 0,6119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,93*
Zubehör
Harting
09990000501
ab € 482,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.