Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt B 4qmm 12AWG 710513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51255950
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710513
EAN/GTIN:
     4015609027620
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Stiftkontakt B 4qmm 12AWG 710513

WALTHER Stiftkontakt
-versilbert
- massiv
- gedreht
Anschlussquerschnitt 4qmm (12 AWG)
für Crimpanschluss der Baureihen A, B, BB und MO 4P
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
4,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1691*
€ 0,2391*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1908*
€ 0,2708*
32 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,203*
€ 0,283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.