Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsdose M8, 4-pol. 933 367-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-51257326
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933367100
EAN/GTIN:
     4002044179441
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Leitungsdose M8, 4-pol. 933 367-100

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
13 mm
Anzahl der Datenkontakte:
4
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
4..5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 8,20*
100
Frei Haus
ab € 7,4944*
€ 8,9344*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 7,5786*
€ 9,0186*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 11,04*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,58*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,0186*
€ 10,73213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5786*
€ 9,01853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 901,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.