Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 0,25qmm-1qmm SF-7PS2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt 0,25qmm-1qmm SF-7PS2000
Crimpkontakt 0,25qmm-1qmm SF-7PS2000
Artikel-Nr.:
     6012B-51266533
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605636
EAN/GTIN:
     4046356182263
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt 0,25qmm-1qmm SF-7PS2000

Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,25 mm² ... 1 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,28*
€ 1,61*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 1,64*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3386*
€ 1,6686*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 1,69*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3966*
€ 1,7166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7166*
€ 2,04275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6066*
€ 1,91185
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3966*
€ 1,66195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605634
ab € 0,7027*
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 824,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.