Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-STA-B06-H#1419901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-STA-B06-H#1419901
Gehäuse HC-STA-B06-H#1419901
Artikel-Nr.:
     6012B-51268883
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419901
EAN/GTIN:
     4055626201252
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
phoenix contact tüllengehäuse
emv gehäuse

Gehäuse HC-STA-B06-H#1419901

Tüllengehäuse B6, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, variabel, Höhe: 72 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, ohne Gewindeöffnung für eine Verschraubung
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,99*
€ 7,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,10*
€ 5,00*
ab € 5,25*
€ 7,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 7,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,92*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,26677*
Zubehör
Phoenix Contact
1414634
ab € 5,395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.