RJ45-Stecker-TM11-Hirose (5,8mm-Tülle) CE6321
Datensteckverbinder RJ45 plug TM11 Hirose (5.8mm sleeve)
Datensteckverbinder
Cat.5e
RJ 45
Stecker
gerade
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit Cat5e-Leitungen
Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 100Base-TX geeignet
Zur Datenübertragung im Frequenzbereich bis 100 MHz
Nutzen: Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik
Niedriger Preis bei hoher Verpackungseinheit
Vereinfachte Pinbelegung mittels Führungskamm und transparentem Sichtfenster
Für Leitungsaußendurchmesser bis 5,8 mm geeignet
Vielfache Schirmungsmaßnahmen bieten einen optimalen Schutz vor elektromagnetischer Störung