Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-MCS-HC2 44424012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modular-MCS-HC2 44424012
Artikel-Nr.:
     6012B-51270104
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44424012
EAN/GTIN:
     4044776567615
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder

Modular-MCS-HC2 44424012

Modulares System MC Modul EPIC® MCS HC2
Modulares System MC Modul
Crimpanschluss
Anzahl der Kontakte: 2
Benötigte Slots: 1
Für Querschnitt (min./max.): 16mm² - 16mm²
1000 V AC rms / DC nach IEC
65 A nach IEC
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau
Steuerungstechnik
Erneuerbare Energien
Roboterindustrie
Nutzen: Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
Großer Strom übertragbar
Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder gewährleistet eine hohe Flexibilität
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,112*
€ 2,952*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,388*
€ 3,348*
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,95*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,348*
€ 3,98412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,178*
€ 3,78182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,978*
€ 3,54382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,388*
€ 2,84172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.