Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-K-4/0-BS 44424042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; EPIC POWER K; 4+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; EPIC POWER K; 4+PE
Artikel-Nr.:
     6012B-51270105
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44424042
EAN/GTIN:
     4044776567912
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 4 polig
epic steckverbinder

EPIC-K-4/0-BS 44424042

Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® K 4/0 BS
Einsatz mit Schraubanschluss Buchse
Anzahl der Kontakte: 4+PE
Baugröße: 16B
830 V AC rms / DC nach IEC
80 A nach UL/CSA
Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 16mm²
Kontakte inklusive
Polycarbonat
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Steuerungstechnik
Erneuerbare Energien
Nutzen: Optimal zusammen mit ÖLFLEX SERVO
Viel Power in einem Steckverbindereinsatz
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Durchmesser des Steckkontaktes:
6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
80 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
830 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 36,44*
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,89235*
€ 36,50235*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 30,126*
€ 36,806*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 34,87*
€ 42,75*
1
€ 6,90*
ab € 30,11*
€ 50,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,806*
€ 43,79914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,356*
€ 40,88364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,126*
€ 35,84994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 368,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.