Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-M17-BCMS-0,6MM 0,14-0,34 44423126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,14-0,34 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 44423126
Buchsenkontakt, 0,14-0,34 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 44423126
Artikel-Nr.:
     6012B-51279160
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44423126
EAN/GTIN:
     4044776705581
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
EPIC-Steckverbinder
Flachsteckhülse

EPIC-M17-BCMS-0,6MM 0,14-0,34 44423126

Kontakt EPIC® M17 BCMS 0,6MM 0,14-0,34
Kontakt für Bauform: M17

Buchse
Crimpanschluss
Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 0.34mm²
Messing vergoldet
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,06..0,34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,06..0,34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,06..0,34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,06..0,34 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
0,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,281*
€ 1,831*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 1,84*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,452*
€ 2,082*
10
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,082*
€ 2,47758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,052*
€ 2,44188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,882*
€ 2,23958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,762*
€ 2,09678
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,452*
€ 1,72788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.