| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51284794 Herst.-Nr.: 93.941.0558.0 EAN/GTIN: 4015573244597 |
| |
|
| | |
| Buchsenteil +ZE 93.941.0558.0 ST17/2 Steckverbinder, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Kabeldurchmesser 5,5 - 7 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Kabeldurchmesser: | 5,5..7 mm | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 0,5..2,5 mm² | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 0,5..2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,11* | € 1,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,1043* | € 1,7405* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,1767* | € 1,8167* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,26* | € 1,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,26861* | € 1,95861* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|