Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Z5.504.0253.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung Z5.504.0253.0
Artikel-Nr.:
     6012B-51296549
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.504.0253.0
EAN/GTIN:
     4049088386183
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Z5.504.0253.0

Kabelverschraubung IP 68 Kunststoff Pg 11, Klemmbereich 5-10 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfest:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,39*
€ 19,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,48*
€ 19,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,19*
€ 21,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,67*
€ 23,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.