Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable GP (50/125), konf. mit 6XV1873-6AN40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51351754
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18736AN40
EAN/GTIN:
     4019169850841
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

FO Standard Cable GP (50/125), konf. mit 6XV1873-6AN40

FO Standard Cable GP (50/125), konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern, Länge 40m. SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,79*
€ 203,52*
Frei Haus
ab € 176,19*
€ 205,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 187,66*
€ 215,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,81*
€ 219,40*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,92*
€ 219,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.