Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Trailing Cable 50/125 konf. mit 2x2 SC Ste 6XV1873-6CN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51351763
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18736CN10
EAN/GTIN:
     4019169850933
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

FO Trailing Cable 50/125 konf. mit 2x2 SC Ste 6XV1873-6CN10

FO Trailing Cable 50/125, konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern, Länge 10m. SIMATIC NETLeitungenFO Trailing Cable
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,13*
€ 143,41*
Frei Haus
ab € 140,52*
€ 144,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 148,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,41*
€ 152,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,02*
€ 155,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.