Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Trailing Cable 15m 6XV1873-5CN15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51353662
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18735CN15
EAN/GTIN:
     4019169856829
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

FO Trailing Cable 15m 6XV1873-5CN15

FO Trailing Cable 50/125, konfektioniert mit 2x LC-Duplex-Steckern, Länge 15m. SIMATIC NETLeitungenFO Trailing Cable
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
grün
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,73*
€ 165,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,43*
€ 168,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,16*
€ 174,48*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,64*
€ 179,10*
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 193,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.