Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51353680 Herst.-Nr.: 1510240000 EAN/GTIN: 4050118319460 |
| |
|
| | |
| Strommessumformer Relais ACT20CCMT10AORCS Strommessumformer zur Wandlung von Strömen in analog normierte Messwerte. Weitere Informationen: | | Anfangswert Messbereich Strom: | 60 A | Endwert Messbereich Strom: | 60 A | Frequenz des Bemessungsstroms: | 0 Hz | Ausführung des Analogausgangs: | 0 - 10 V | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 161,12* | € 181,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,70* | € 190,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,73* | € 198,07* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,35* | € 203,52* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 184,28* | € 204,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|