Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 3VA6580-5HN42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012B-51354228
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA65805HN420AA0
EAN/GTIN:
     4042949436782
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 3VA6580-5HN42-0AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=315A ...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF,50%,100%) Schraubenflachanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
315..800 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200..8000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.958,32*
€ 3.157,96*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.889,29*
€ 3.158,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.976,57*
€ 3.188,47*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.316,36*
€ 3.511,20*
€ 5,95*
ab € 4.053,17*
€ 4.266,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.188,47*
€ 3.794,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.153,25*
€ 3.752,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.052,44*
€ 3.632,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.004,56*
€ 3.575,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.976,57*
€ 3.542,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.