Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51354318 Herst.-Nr.: 3VA65807KQ320AA0 EAN/GTIN: 4042949436430 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 3VA6580-7KQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=800A Überlastschutz Ir=315A ...800A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit ext. CT bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05-0,8s Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 800 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 110 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 320..800 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 480..8000 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1200 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.345,82* | € 3.592,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.439,33* | € 3.615,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.609,87* | € 3.807,91* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.009,66* | € 4.208,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.977,57* | € 5.177,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|