Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verschluss-Stopfen M12 GHG 960 1944 R0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Verschluss-Stopfen M12 GHG 960 1944 R0101
Ex-Verschluss-Stopfen M12 GHG 960 1944 R0101
Artikel-Nr.:
     6012B-51355912
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601944R0101
EAN/GTIN:
     4250217429170
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Endstopfen

Ex-Verschluss-Stopfen M12 GHG 960 1944 R0101

Produkt: Ex-e Verschlussstopfen,Material: Polyamid,Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1 bar),Größe: M12,Temperaturbereich: -20°C bis +70°C,Bestelleinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
0 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,87*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,38*
€ 1,90*
4 Tage
80
20
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 1,91*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,93*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,46*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.