Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V SMC-3 4KW 150-C9NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V SMC-3 4KW 150-C9NBR
24V SMC-3 4KW 150-C9NBR
Artikel-Nr.:
     6012B-51357155
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     150-C9NBR
EAN/GTIN:
     10611320640905

24V SMC-3 4KW 150-C9NBR

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200..460 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
4 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 374,74*
€ 446,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 376,49*
€ 450,80*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,59*
€ 457,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,89*
€ 531,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,22*
€ 490,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,49*
€ 448,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.