Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8DA-MODUL AC 1769-OA8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8DA-MODUL AC 1769-OA8
Artikel-Nr.:
     6012B-51357324
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1769-OA8
EAN/GTIN:
     10662468992845

8DA-MODUL AC 1769-OA8

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..265 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
115..265 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
10000 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
100 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Triac
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,36*
€ 379,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 312,33*
€ 380,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 325,20*
€ 383,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,64*
€ 456,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,23*
€ 431,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,15*
€ 420,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.