| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51357613 Herst.-Nr.: 100-K09D400 EAN/GTIN: 10662074494313 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 93,5..121 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 120 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 4 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,01* | € 37,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,23* | € 37,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,63* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|