| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51357640 Herst.-Nr.: 100-K09WJ10 EAN/GTIN: 10662074491305 |
| |
|
| | |
| KLEINSCHUETZ 100-K09WJ10 Rockwell KLEINSCHUETZ 100-K09WJ10 100K09WJ10, kontrollieren die Energiezufuhr für mittlere und große Verbraucher Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 20,4..26,4 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,27* | € 50,27* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,56* | € 50,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,43* | € 51,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|