Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-MODUL 240VAC GN 800F-N 7G 800F-N7G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-MODUL 240VAC GN 800F-N 7G 800F-N7G
LED-MODUL 240VAC GN 800F-N 7G 800F-N7G
Artikel-Nr.:
     6012B-51359142
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800F-N7G
EAN/GTIN:
     10662468120019
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul

LED-MODUL 240VAC GN 800F-N 7G 800F-N7G

Weitere Informationen:
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
204..264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
204..264 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,39*
€ 10,79*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,30*
€ 10,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,39*
€ 12,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.