Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-ELCO56-F32-10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cable digitale Signale PAC-ELCO56-F32-10M
Artikel-Nr.:
     6012B-51362300
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789774100
EAN/GTIN:
     4099986634015
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-ELCO56-F32-10M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
10 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,55*
€ 317,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 261,91*
€ 320,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.