| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51365218 Herst.-Nr.: 09352200401 EAN/GTIN: 5713140224278 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 09352200401 Steckverbinder, Steckverbinder AIDA-konform, PROFINET, Multi Feature RJ45, gerade, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Polzahl: | 8 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,12..0,32 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,12..0,32 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,12..0,32 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,12..0,32 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schneidklemmanschluss | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Nickel/Gold | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,33* | € 26,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,8937* | € 26,7191* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,0729* | € 27,6829* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,09* | € 27,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,78* | € 30,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|