Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51365623 Herst.-Nr.: 3VA94470EK33 EAN/GTIN: 4042949015222 |
| |
|
| | |
| Frontdrehantrieb Standard 3VA9447-0EK33 Frontdrehantrieb Standard IP30 mit Türverriegelung BELEUCHTUNGSKIT 24 V DC UND TUEROEFFNUNGSPOSITION Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,28* | € 173,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,35* | € 176,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,46* | € 185,46* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 182,94* | € 220,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,63* | € 264,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|