| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51367964 Herst.-Nr.: 752-9401 EAN/GTIN: 4066966108262 |
| |
|
| | |
| Edge Computer 8GB RAM 752-9401 Edge Computer 2 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP 8GB RAM 64GB FLASH Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 10..36 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 969,215* | € 981,775* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 965,55* | € 1.007,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.033,20* | € 1.046,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,38* | € 1.065,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,54* | € 1.089,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|