Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen 300x1200 schwarz 212259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen 300x1200 schwarz 212259
Artikel-Nr.:
     6012B-51369610
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     212259
EAN/GTIN:
     7021982122590
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Anbaurahmen 300x1200 schwarz 212259

Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1203 mm
Breite:
303 mm
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 88,61*
€ 112,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,70*
€ 112,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,23*
€ 116,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.