Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung Versorgungsspann. RH-CBCO 45W 110-250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51377577
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2557900000
EAN/GTIN:
     4050118568547
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schrank-Lüfter
Schranklüfter

Heizung Versorgungsspann. RH-CBCO 45W 110-250V

Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,50*
€ 55,23*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,66*
€ 55,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,18*
€ 55,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 56,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,57*
€ 57,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.