Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech geschlossen FZ882XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech geschlossen FZ882XE
Deckblech geschlossen FZ882XE
Artikel-Nr.:
     6012B-51550105
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ882XE
EAN/GTIN:
     7611919323512
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Leergehäuse
Standschrank

Deckblech geschlossen FZ882XE

Deckblech geschlossen IP41 600x600 (BxT) verzinkt. Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
573 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,47*
€ 78,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,95*
€ 79,96*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,26*
€ 81,92*
€ 5,46*
ab € 65,27*
€ 81,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 84,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.