Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51550178 Herst.-Nr.: FZ871WE EAN/GTIN: 7611919320573 |
| |
|
| | |
| Bodenblech 350x400 (BxT) FZ871WE Bodenblech mit Bürste 350x400mm (BxT). Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | nein | Geeignet für Bodenbeplankung: | ja | Breite: | 349 mm | Höhe: | 8 mm | Tiefe: | 298 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 350 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 400 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,49* | € 77,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,17* | € 77,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,47* | € 79,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,22* | € 81,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,21* | € 83,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 67,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|