Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 1100x400 (BxT) FZ874WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenblech 1100x400 (BxT) FZ874WE
Bodenblech 1100x400 (BxT) FZ874WE
Artikel-Nr.:
     6012B-51550187
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ874WE
EAN/GTIN:
     7611919320634
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Bodenblech
Dachblech
Gehäuse-Zubehör

Bodenblech 1100x400 (BxT) FZ874WE

Bodenblech mit Bürste 1100x400mm (BxT). Bodenblech zum Einlegen der Kabel in den Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1099 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
298 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 225,79*
€ 258,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,18*
€ 261,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,63*
€ 268,90*
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 273,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 245,16*
€ 278,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 245,16* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.