Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzdach 300x200 NSYTJ3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regenschutzdach 300x200 NSYTJ3020
Regenschutzdach 300x200 NSYTJ3020
Artikel-Nr.:
     6012B-51550727
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJ3020
EAN/GTIN:
     3606480198816

Regenschutzdach 300x200 NSYTJ3020

Spacial S3D/CRN (Regen-)Dach für Wandschränke. B300 x T200 mm. Zubehör Universal-Wandgehäuse zur Montage auf der Oberseite des Schranks. Befestigung mit 4 Schrauben Typ M6. Verzinkter Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. Für Spacial CRN/S3D. Bedienungsanleitung, Befestigungselemente und Dach inkl.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
309 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,54*
€ 50,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,60*
€ 50,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 52,03*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,10*
€ 60,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,75*
€ 61,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.