Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenverstellschienen NSYPTZ42P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefenverstellschienen NSYPTZ42P
Tiefenverstellschienen NSYPTZ42P
Artikel-Nr.:
     6012B-51550925
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPTZ42P
EAN/GTIN:
     3606480194429
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Tiefenverstellschienen NSYPTZ42P

Thalassa PLA/PLAZT Adapterplatten 2 Türen Montage. D 420 mm. NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP kompatibel. Montage auf zweitürigem Gehäuseboden. Befestigung durch Schraube und Einsatz (Typ M8). Stahl verzinkt. Befestigungselemente, 2 Platten, 2 Zwischenhalterungen inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter plate
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,03*
€ 26,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 26,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 27,38*
€ 6,90*
ab € 20,61*
€ 27,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,85*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.