Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte SF/SM 50x800mm, verstellb. NSYADC18 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte SF/SM 50x800mm, verstellb. NSYADC18 (VE2)
Abdeckplatte SF/SM 50x800mm, verstellb. NSYADC18 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-51551121
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYADC18
EAN/GTIN:
     3606480062797
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Abdeckplatte SF/SM 50x800mm, verstellb. NSYADC18 (VE2)

2er-Satz Spacial SF/SM-Abdeckplatten, verstellbar, 50x800mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 9,605*
€ 13,175*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 10,67*
€ 14,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,97*
€ 25,73*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,33*
€ 28,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,53*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.