Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagefachfesteinbau SF/SM Ablage. 482x490x30mm NSYFXT6060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagefachfesteinbau SF/SM Ablage. 482x490x30mm NSYFXT6060
Ablagefachfesteinbau SF/SM Ablage. 482x490x30mm NSYFXT6060
Artikel-Nr.:
     6012B-51551248
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYFXT6060
EAN/GTIN:
     3606480064517
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Ablagefachfesteinbau SF/SM Ablage. 482x490x30mm NSYFXT6060

Räumliche SM-Fixschale für Gehäuse von B 600 x T 600 mm. Die Abmessungen der Schalen sind H 30 x B 482 x T 490 mm. Maximale Belastung 150 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
482 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
490 mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,44*
€ 69,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,53*
€ 69,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 70,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,65*
€ 82,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,66*
€ 82,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.