Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetragschienen-Modul B/H 1/1 SV 9666.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.160
Rittal SV 9666.160
Artikel-Nr.:
     6012B-51551852
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666160
EAN/GTIN:
     4028177676121
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld

Gerätetragschienen-Modul B/H 1/1 SV 9666.160

SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 1 HE (150 mm), 1 Tragschiene
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
0 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
1
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 21,19*
€ 4,00*
ab € 20,20*
€ 21,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,34*
€ 21,87*
€ 5,95*
ab € 20,63*
€ 22,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,70*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666670
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.