Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene SF seitlich MP, 600mm NSYSMPSE6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiene SF seitlich MP, 600mm NSYSMPSE6
Schiene SF seitlich MP, 600mm NSYSMPSE6
Artikel-Nr.:
     6012B-51552059
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMPSE6
EAN/GTIN:
     3606485132211
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte

Schiene SF seitlich MP, 600mm NSYSMPSE6

Spacial SF-Schiene für seitliches Einschieben der Montageplatte. Gehäusebreite 600 mm. Universelles Montagezubehör. Montage im unteren Rahmen des Gehäuses (über die Breite). Bestimmt für die Verwendung in angereihten Schränken. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Schienen und Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
588 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,72*
€ 70,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,82*
€ 70,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 72,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 72,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,99*
€ 76,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.