Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Traverse SF/SM 1800x1800x1800mm NSYSUCR65180 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Traverse SF/SM 1800x1800x1800mm NSYSUCR65180 (VE2)
Universal-Traverse SF/SM 1800x1800x1800mm NSYSUCR65180 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-51552158
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUCR65180
EAN/GTIN:
     3606485133478
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene

Universal-Traverse SF/SM 1800x1800x1800mm NSYSUCR65180 (VE2)

Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 65 mm (2 Reihen) x 1800 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,20*
€ 113,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,75*
€ 113,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 117,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,66*
€ 124,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,28*
€ 124,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.