| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51552274 Herst.-Nr.: 2CPX046624R9999 EAN/GTIN: 4011617466246 |
| |
|
| | |
| Bodenblech mit Öffnung B2/T4 RB24F Bodenblech, mit einer Flanschöffnung pro Feldbreite, für ZW Flansche, für TriLine-Standschränke Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | nein | Geeignet für Bodenbeplankung: | ja | Breite: | 512 mm | Höhe: | 27,5 mm | Tiefe: | 312 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 624 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 425 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,81* | € 31,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,05* | € 31,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,47* | € 31,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,73* | € 32,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,85* | € 35,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|